Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2JA075-325L, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 75 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :DP2JA075-325L
Rubix :0184-7084009
EAN :3700385317119

Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.100KG D.75MM PLAT.BAND.CAOUT.MOY.LISSE(SD)
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 40x40 mm Ø 6 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roues jumelées à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 50 mm x largeur 18+18 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 75 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Type de roue | jumelées à bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € HT
/ unité
16,63 € TTC
- Epuisé
