Roulette de transport Guitel-Hervieu DP4OD100-326B, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP4OD100-326B
Rubix :0184-7082325
EAN :3700385319236


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM DB MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante à double blocage. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | a bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | a roulements à billes de précision étanche équipé de pare-fils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,35 € HT
/ unité
35,22 € TTC
- Epuisé