Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2OA100-321L, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 24 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :DP2OA100-321L
Rubix :0184-7098731
EAN :3700385262952


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 10,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc gris. Diamètre 75 mm x largeur 24 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse équipé de pare-fils. Hauteur 102 mm. Charge 60 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,97 € HT
/ unité
22,76 € TTC
- Epuisé