Roulette de transport Blickle LS-VLE 405K, Capacité de charge: 950 kg | Diamètre de roue: 405 mm | Largeur de roue: 105 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LS-VLE 405K
Rubix :0174-7028047
Fabricant :625541
EAN :4047526625542


Résumé technique
| Capacité de charge | 950 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 405 mm |
| Largeur de roue | 105 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 950KG D.405MM AC BAND.CAOUT 105MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série VLE
- bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir. roue Ø 250–306 mm : bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure. roue Ø 405–525 mm : bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
- jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- anti-crevaison, sans entretien
- Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein super élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 950 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 405 mm |
| Largeur de roue | 105 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Longueur de la plaque | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 012,63 € HT
/ unité
1 215,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours