Roulette de transport Blickle LS-GSPO 152K-35-ST, Capacité de charge: 3000 kg
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges en polyamide moulé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LS-GSPO 152K-35-ST
Rubix :0174-7027506
Fabricant :611152
EAN :4047526611156


Résumé technique
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.3000KG D.150MM AC BAND.POLYA 80MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top »,
roue fortes charges en polyamide moulé
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série GSPO
- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d’humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,65 € HT
/ unité
838,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours