Roulette de transport Blickle LKRA-POA 125K-FI, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 30 mm

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LKRA-POA 125K-FI
Rubix :0174-7026349
Fabricant :226282
EAN :4047526226282
ROULETTE PIVOT. 120KG D.125MM AC BAND.POLYA 30MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge120 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 120KG D.125MM AC BAND.POLYA 30MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste
  • avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge120 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue30 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
60,99 HT
/ unité
73,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.