Roulette de transport Blickle BH-POTH 75R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 37 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :BH-POTH 75R
Rubix :0174-7026258
Fabricant :592089
EAN :4047526592080
ROULETTE FIXE 150KG D. 75MM AC BAND.POLYA 37MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 150KG D. 75MM AC BAND.POLYA 37MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Softhane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue37 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A94 Shore
Longueur de la plaque100 mm
54,05 HT
/ unité
64,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.