Roulette de transport Blickle LEX-PO 75G-FI, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen matière synthétique, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LEX-PO 75G-FI
Rubix :0174-7027337
Fabricant :462614
EAN :4047526462611
ROULETTE PIVOT. 150KG D. 75MM IN BAND.POLYA 32MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D. 75MM IN BAND.POLYA 32MM MOY LISSE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen matière synthétique, avec pare-fils en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque100 mm
69,43 € HT
/ unité
83,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.