Roue de transport Blickle ALTH 250/25K, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALTH 250/25K
Rubix :0174-7028322
Fabricant :265744
EAN :4047526265748


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1000KG D.250MM 60MM POLYU JANTE ALU MOYEU BILLE
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,63 € HT
/ unité
243,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
1000 kg