Roulette de transport Blickle LE-VPP 160G-FI, Capacité de charge: 135 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage centralisé « central-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LE-VPP 160G-FI
Rubix :0174-7026816
Fabricant :410332
EAN :4047526410339
ROULETTE PIVOT. 135KG D.160MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge135 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 135KG D.160MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY LISSE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage centralisé « central-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge135 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A80 Shore
Longueur de la plaque140 mm
70,10 HT
/ unité
84,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.