Roulette de transport Blickle LHZ-ALTH 200K-ST, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec tige, avec blocage « stop-top » Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LHZ-ALTH 200K-ST
Rubix :0174-7362513
Fabricant :852534
EAN :4047526193850
ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION FORTES CHARGES,

Résumé technique

Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION FORTES CHARGES,


Monture : série LHZ

  • tôle d’acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • tige en acier, soudée, très stable, vissée et sécurisée
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé extrathane® blickle
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
301,58 HT
/ unité
361,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.