Roulette de transport Blickle HTH 85X100/20-102K, Capacité de charge: 960 kg | Diamètre de roue: 85 mm | Largeur de roue: 100 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :HTH 85X100/20-102K
Rubix :0174-7026633
Fabricant :469833
EAN :4047526469832


Résumé technique
| Capacité de charge | 960 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 85 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
Documents
Détails articles : GALET POLYU 760KG D. 85MM 100MM MOYEU BILLE BAND.POLYU
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser,
roue en fonte
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série G
- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
Applications
Roues et roulettes fonte.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 960 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 85 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Type de roue | galet |
| Matériau du corps de roue / jante | métal |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,52 € HT
/ unité
105,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours