Roulette de transport Blickle L-ALEV 250K-3, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-ALEV 250K-3
Rubix :0174-7024834
Fabricant :305425
EAN :4047526305420
ROULETTE PIVOT. 550KG D.250MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 550KG D.250MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A65 Shore
Longueur de la plaque140 mm
205,23 HT
/ unité
246,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.