Roue de transport Blickle GTHN 406/80H7, Capacité de charge: 4500 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 125 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GTHN 406/80H7
Rubix :0174-7028231
Fabricant :464271
EAN :4047526464271


Résumé technique
| Capacité de charge | 4500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 125 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 3600KG D.400MM 125MM POLYU JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top »,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 4500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 125 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | rainure de clavette |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,55 € HT
/ unité
1 612,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours