Roue de transport Blickle LKRXA-TPA 126G-FI, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LKRXA-TPA 126G-FI
Rubix :0174-7027411
Fabricant :447946
EAN :4047526447946
ROULETTE PIVOT. 110KG D.125MM IN BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge120 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 110KG D.125MM IN BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge120 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue32 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
99,75 HT
/ unité
119,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.