Roue de transport Blickle GTH 302/35K, Capacité de charge: 2400 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GTH 302/35K
Rubix :0174-7026206
Fabricant :266866
EAN :4047526266868


Résumé technique
| Capacité de charge | 2400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 2000KG D.300MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser avec blocage « stop-fix »
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,30 € HT
/ unité
612,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
2400 kg