Roue de transport Blickle BK-POEV 125R-1, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BK-POEV 125R-1
Rubix :0174-7026299
Fabricant :257360
EAN :4047526257361


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 250KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix »
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,76 € HT
/ unité
71,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours