Roulette de transport Blickle LER-PP 200R, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central Roue en polypropylène

Voir les informations techniques

Références

Blickle :LER-PP 200R
Rubix :0174-7364328
Fabricant :668517
EAN :4047526016746
ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER AVEC TROU CENTRALROUE EN

Résumé technique

Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER AVEC TROU CENTRALROUE EN


Monture : série LER

  • tôle d’acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de rouepivotante
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneusynthétique
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
95,05 € HT
/ unité
114,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.