Roue de transport Guitel-Hervieu 4320801, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 20 mm
Roue à gorge triangulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :4320801
Rubix :1872-5145816
EAN :3396807400097


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROUE.GORGE TRIANGULAIR 4320801 + ETIQUETTE
Roue en acier équipée de roulements à billes graissés étanches.
Roue en acier zingué Ø80x20 à gorge triangulaire 92°, moyeu à un roulement à billes. Moyeu équipé d'embouts de roulement et d'un boulon M14x70. Longueur de moyeu 33mm. Profondeur de gorge 7,8mm. Capacité de charge 200kg.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € HT
/ unité
36,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours