Roulette de transport Blickle B-POTH 150R, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-POTH 150R
Rubix :0174-7027222
Fabricant :44669
EAN :4047526044664


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 40MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue en polypropylène
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PPN
- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 94 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,80 € HT
/ unité
87,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours