Roue de transport Guitel-Hervieu 23-412-075R12, Capacité de charge: 160 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-412-075R12
Rubix :0184-7082926
EAN :3700385270902


Résumé technique
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Détails articles : ROUE 160KG D. 75 25MM POLYU. MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,58 € HT
/ unité
131,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours