Roue de transport Blickle B-VPP 180G, Capacité de charge: 170 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-VPP 180G
Rubix :0174-7026030
Fabricant :30650
EAN :4047526030650


Résumé technique
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 170KG D.180MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,16 € HT
/ unité
68,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours