Roulette de transport Blickle BKRA-TPA 80G, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :BKRA-TPA 80G
Rubix :0174-7024376
Fabricant :575118
EAN :4047526575113
ROULETTE FIXE 90KG D. 80MM AC BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 90KG D. 80MM AC BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A85 Shore
17,15 HT
/ unité
20,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.