Roulette de transport Tente 90238900, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante acier avec frein pour chariots libre service Série 2875
Voir les informations techniquesRéférences
Tente :90238900
Rubix :0185-7097964
EAN :3700001796328


Résumé technique
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Détails articles : ROULETTE PIV. 80KG D.125MM AC BAND POLYU 32MM MOYEU BILLES
Roulette en acier zingué, pivotement sur double chemin de billes. Roue moyeu à roulement à billes. Bandage caouchouc pour roulettes standard, polyuréthane pour roulettes travelator.
Applications
Roulettes pour chariots libre services GSA et GSB.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante + frein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,86 € HT
/ unité
39,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours