Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2OA050-326L, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 50 mm
Roulette pivotante à trou central roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :DP2OA050-326L
Rubix :0184-7081396
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 40KG D. 50MM MOYEU LISSE
Chape en tôle d'acier emboutie zinguée. Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes Ø 50, 60, 80 : trou de fixation 10 mm. Ø 100, 125 : trou de fixation 12 mm. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique. Avec roulement à billes (1). Avec moyeu lisse (2).
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,98 € HT
/ unité
9,58 € TTC
- Epuisé

