Roulette de transport Guitel-Hervieu 379290, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 45 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette MOQUETEX à platine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :379290
Rubix :1872-7004400
EAN :3147230792903


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 45 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE MOQUETEX PIV.D 45 40KG MOYEU LISSE RECTANGULAIRE
MONTURE : Tôle d?acier emboutie zinguée chromatisée. Fixation à platine ou à trou. PIVOTEMENT : Pivotement sur deux couronnes de billes graissées. ROUE : Plastique décor bois avec pare-fils. MOYEU : Alésage lisse. Axe boulonné.
Applications
Tables roulantes, mobilier, bricolage. Déplacement facile sur moquette, tapis, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 45 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,44 € HT
/ unité
26,93 € TTC
- Epuisé