Roulette de transport Guitel-Hervieu 3172359, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette MECANINOX résilex P bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :3172359
Rubix :1872-7004234
EAN :3147231723593




Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE MECANINOX PIVOT.D125 200KG RESILEX P BLEU MOY.LISS
MONTURE : Tôle d'acier emboutie inoxydable. Pivotement sur deux couronnes de billes en acier inoxyable, graissées et protégées par un joint.
ROUE : Résilex P bleu : bandage en caoutchouc bleu super-élastique adhérisé sur le corps de roue en polyamide 6.6 noir (diamètre 80 mm en Manulastic bleu).
BLOCAGE : Blocage inox : frein arrière réglable double action sur roue et pivotement.
MOYEU : Roulement lisse. Axe démontable inoxydable.
Roulette pivotante à platine
Points forts
100% anti-corrosion
Garantie indéjantable 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation).
Robuste, non tachante.
Applications
Manutention sur sols lisses
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | résilex® p bleu |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,06 € HT
/ unité
63,67 € TTC
- Epuisé