Roulette de transport Guitel-Hervieu 73572, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 41 mm
Roulette Maxiroll Resilex
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :73572
Rubix :1872-7314401
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.200MM ROUE POLY MOY BILLES BAND CAOU
Certifiée ORIGINE FRANCE GARANTIE
Monture forte épaisseur (épaisseur de chape 3mm)
Monture en acier embouti avec protection zinguage blanc
Corps de roue en polyamide (pantone 298c) avec bandage super élastique
Bandage couleur Ral7011 non tachant
Bandage adhérisé sur le corps
Roulement à billes de précision étanche équipé de pare fils polyamide
Type d'axe : Vis + écrou
NF EN 12532
Température d'utilisation : -40 à +85°C
Excellente résistance à l'abrasion
Garantie indéjantable
Silencieuse et confortable
Effort au démarrage réduit
Maniabilité parfaite
Manutention extra souple pour charges lourdes
Monture forte épaisseur (épaisseur de chape 3mm)
Monture en acier embouti avec protection zinguage blanc
Corps de roue en polyamide (pantone 298c) avec bandage super élastique
Bandage couleur Ral7011 non tachant
Bandage adhérisé sur le corps
Roulement à billes de précision étanche équipé de pare fils polyamide
Type d'axe : Vis + écrou
NF EN 12532
Température d'utilisation : -40 à +85°C
Excellente résistance à l'abrasion
Garantie indéjantable
Silencieuse et confortable
Effort au démarrage réduit
Maniabilité parfaite
Manutention extra souple pour charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,91 € HT
/ unité
121,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

