Roulette de transport Guitel-Hervieu 13517224, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 200 mm
Roulette MANU-ROLL roue manulastic bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :13517224
Rubix :1872-7037227
EAN :3396806150719

Documents
Détails articles : ROULETTE.MANU/MANULAST 1351 7224 BLEU + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Manulastic bleu : bandage en cahoutchouc bleu super-élastique adhérisé sur le corps de roue en polyamide 6 noir. Alésage à roulement à rouleaux. Cache moyeu en polyéthane bleu. Axe boulonné. BLOCAGE : Méta-bloc : frein arrière recyclabe double action : roue et pivotement, péadale acier.
Points forts
Manutention souple. Monture épaisse acier zingué. Roue polyamide à bandage élastique bleu, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux. Faible effort au démarrage. Bandage non tachant tous sols.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Série | manu-roll |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,16 € HT
/ unité
183,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
