Roulette de transport Guitel-Hervieu 21031410, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 50 mm
Roulette JUMELEE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :21031410
Rubix :1872-7061960
EAN :3396808600120

Documents
Détails articles : ROULETTE.JUMELEE 2103 1410+ETIQ
MONTURE : Pivotante. Acier embouti. Pivotement sur deux couronnes de billes. Fixation à platine ou à trou central. Protection zinguée brillante. ROUE : roue jumelée formant un différentiel pendant le pivotement. Polychoc : corps monobloc en polypropylène gris. Bandage tthermoplastique. Alésage lisse. Axe boulonné. BLOCAGE : frein arrière double action : blocage roue et pivot. Pédale en plastique.
Applications
Appareils poue collectivités, présentoirs publicitaires, mobilie. Roulettes de faible diamètre pouvant supporter une charge moyenne.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante à trou |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € HT
/ unité
21,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
