Roulette de transport Tente 90184200, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette institutionnelle série 2470, 75-100kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90184200
Rubix :0185-7098017
EAN :3700001796298


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 100KG D.125MM AC BAND SYNT 32MM MOYEU LISSE
Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
Roue : corps de roue polypropylène. Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, moyeu lisse.
Applications
Roulette pour utilisation sur chariots de collectivité, tables roulantes ou mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € HT
/ unité
23,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours