Roulette de transport Tente 90226900, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette industrielle pivotante série 3470, 100 - 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90226900
Rubix :0185-7098145
EAN :3700001702190


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 150KG D.100MM AC BAND POLYU 32MM MOY ROULEAUX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Roue avec platine.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane sans pare-fils, roulement rouleaux.
Applications
Manutention industrielle lourde.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € HT
/ unité
33,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours