Roulette de transport Tente 90208300, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette industrielle pivotante à blocage total série 3477, 100 - 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90208300
Rubix :0185-7098155
EAN :3700001702213


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 150KG D.100MM AC BAND POLYU 32MM MOY ROULX+DB
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Roue avec platine.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane sans pare-fils, roulement rouleaux.
Applications
Manutention industrielle lourde.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | pivotante à blocage total |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,76 € HT
/ unité
39,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours