Roulette de transport Tente 5367600, Capacité de charge: 160 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette industrielle fixe série 3478, 70 - 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :5367600
Rubix :0185-7061424
EAN :3700001795864


Résumé technique
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE.160KG D100MM AC ROUE POLYP 36MM MOY ROULEAUX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.
Roue polypropylène noir sans pare-fils, roulement rouleaux, avec platine.
Applications
Chariots et des rolls de manutention, chariots alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,00 € HT
/ unité
8,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours