Roulette de transport Guitel-Hervieu 370071, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 46 mm
Roulette FORTAINER roue Résilex P vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :370071
Rubix :1872-7037404
EAN :3147230700717


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE RESITNR P P 200RX V PA R AD + ETIQUETTE
MONTURE : Tôle d'acier emboutie forte épaisseur zinguée. Pivotante sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées et protégées par un joint. ROUE : Résilex Pvert : moyeu à rouleaux et axe démontable. Résilience élevée. BLOCAGE : Frein arrière, double action : roue et pivotement. Pé-dale acier.
Points forts
Manutention extra souple pour charges lourdes. Monture forte épaisseur acier zingué. Roue polyamide à bandage super élastique, moyeu à roulement à rouleaux. Effort au démarrage réduit. Bandage non tachant tous sols. Bonne résistance à l'abrasion. Garantie indéjantable.
Applications
Maniabilité d'une bande de roulement dure avec les avantages d'un caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,29 € HT
/ unité
180,35 € TTC
- Epuisé