Roulette de transport Guitel-Hervieu 375357, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roulette FORTAINER althane 375357
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :375357
Rubix :1872-7098680
EAN :3147230753577

Documents
Détails articles : ROULETTE FORTAINER ALTHAN D125MM 300 KG ROULEMENT BILLES
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier ambouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée. ROUE : Althane : bandage polyuthérane coulé adhérisé sur le corps de roue en alliage léger. Roulement à billes de précision. Axe boulonné. BLOCAGE : Frein arrière double action : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Manutention industrielle intensive. Monture forte épaisseur acier zingué. Roue à bandage polyuréthane. Moyeu à deux roulements à billes de précision. Roulette légère. Tenue elevée à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,40 € HT
/ unité
173,28 € TTC
- Epuisé
