Roulette de transport Guitel-Hervieu 14017955, Capacité de charge: 1200 kg | Diamètre de roue: 250 mm
Roulette FORT-ROLL équipée de roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :14017955
Rubix :1872-7037229
EAN :3396806330814

Détails articles : ROULETTE.FORT/RESITHANE F17955 + ETIQUETTE
Pour manutention industrielle de fortes charges sur sols durs.
En acier embouti de forte épaisseur. fixation à platine. Blocage STOP-ROLL
En acier embouti de forte épaisseur. fixation à platine. Blocage STOP-ROLL
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,90 € HT
/ unité
795,48 € TTC
- Epuisé
