Roulette de transport Guitel-Hervieu KF4ZA100-77L, Capacité de charge: 175 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KF4ZA100-77L
Rubix :0184-7083069
EAN :3700385372095
Détails articles : ROULETTE FIXE 175KG D.100MM MOYEU LISSE (SD)
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Moyeu lisse. Hauteur 142 mm. Charge 175 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,46 € HT
/ unité
62,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

