Roulette de transport Guitel-Hervieu KF3BA080-325RX, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 28 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KF3BA080-325RX
Rubix :0184-7081357
EAN :3700385371319
Détails articles : ROULETTE FIXE 60KG D. 80MM ROUE CAOUT MOYEU RLX INOX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 80 mm x largeur 28 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 108 mm. Charge 60 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,13 € HT
/ unité
40,96 € TTC
- Epuisé

