Roulette de transport Guitel-Hervieu KF41BA125-325L, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KF41BA125-325L
Rubix :0184-7083049
EAN :3700385371746
Détails articles : ROULETTE FIXE 100KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 125 mm x largeur 32 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 155 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,26 € HT
/ unité
79,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

