Roulette de transport Guitel-Hervieu KF41BA080-28L, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KF41BA080-28L
Rubix :0184-7083059
EAN :3700385371555
Détails articles : ROULETTE FIXE 140KG D. 80MM ROUE POLYU MOYEU LISSE INOX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 80 mm x largeur 32 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 108 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulettes inoxydable - Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,71 € HT
/ unité
71,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

