Roulette de transport Guitel-Hervieu MF6LA150-14B, Capacité de charge: 2000 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MF6LA150-14B
Rubix :0184-7081307
EAN :3700385383343
Détails articles : ROULETTE FIXE 2000KG D.150MM ROUE ACIER MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue en acier entièrement usinée. Diamètre 150 mm x largeur 75 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 212 mm. Charge 2000 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
993,65 € HT
/ unité
1 192,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

