Roulette de transport Guitel-Hervieu TF4BA125-77R, Capacité de charge: 265 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TF4BA125-77R
Rubix :0184-7083115
EAN :3700385423124
Détails articles : ROULETTE FIXE 265KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 36 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 164 mm. Charge 265 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 265 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,68 € HT
/ unité
64,42 € TTC
- Epuisé

