Roulette de transport Guitel-Hervieu TF5BA160-11L, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TF5BA160-11L
Rubix :0184-7083169
EAN :3700385423308
Détails articles : ROULETTE FIXE 800KG D.160MM ROUE FONTE MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 140x73 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 160 mm x largeur 40 mm. Moyeu lisse. Hauteur 208 mm. Charge 800 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,24 € HT
/ unité
216,29 € TTC
- Epuisé

