Roulette de transport Guitel-Hervieu TF4BA080-11L, Capacité de charge: 190 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 34 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TF4BA080-11L
Rubix :0184-7081306
EAN :3700385422578
Détails articles : ROULETTE FIXE 190KG D. 75MM ROUE FONTE MOYEU LISSE
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 75 mm x largeur 34 mm. Moyeu lisse. Hauteur 114 mm. Charge 190 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 190 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € HT
/ unité
62,82 € TTC
- Epuisé

