Roulette de transport Guitel-Hervieu TF3BA063-11L, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 63 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TF3BA063-11L
Rubix :0184-7082064
EAN :3700385422356
Détails articles : ROULETTE FIXE 125KG D. 63MM ROUE FONTE MOYEU LISSE
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 63 mm x largeur 25 mm. Moyeu lisse. Hauteur 94 mm. Charge 125 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,26 € HT
/ unité
50,71 € TTC
- Epuisé

