Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA200-55B, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA200-55B
Rubix :0184-7081330
EAN :3700385322212
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.200MM MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 240 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,40 € HT
/ unité
140,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

