Roulette de transport Guitel-Hervieu EF6BA250-39R, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EF6BA250-39R
Rubix :0184-7014510
EAN :3700385322526
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.250MM AC. BAND.CAOUT 60MM MOYEU ROULEAUX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 250 mm x largeur 60 mm. Corps de roue bi-flasques en tôle d'acier emboutie, protégée par zinguage brillant. Moyeu à rouleaux. Hauteur 306 mm. Charge 300 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,52 € HT
/ unité
193,82 € TTC
- Epuisé

