Roulette de transport Guitel-Hervieu EF3BA080-39R, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EF3BA080-39R
Rubix :0184-7014474
EAN :3700385319441
Détails articles : ROULETTE FIXE 50KG D. 80MM AC. BAND.CAOUT 25MM MOYEU ROULEAUX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 80 mm x largeur 25 mm. Corps de roue bi-flasques en tôle d'acier emboutie, protégée par zinguage brillant. Moyeu à rouleaux. Hauteur 107 mm. Charge 50 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,51 € HT
/ unité
13,81 € TTC
- Epuisé

