Roulette de transport Guitel-Hervieu EF4BA150-28R, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette fixe

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :EF4BA150-28R
Rubix :0184-7082087
EAN :3700385320867
ROULETTE FIXE 180KG D.150MM MOYEU ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge180 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue40 mm

Détails articles : ROULETTE FIXE 180KG D.150MM MOYEU ROULEAUX


Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 150 mm x largeur 40 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à rouleaux. Hauteur 185 mm. Charge 180 kg.

Points forts

Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée

Applications

Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge180 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue40 mm
66,20 HT
/ unité
79,44 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.